Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 受動部品その他関連用品
Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65222309
品番
EVQPUA02K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
末端様式:ストレート
アクチュエータの種類
押し板
接点構成
SPST
ボタン色
黒
動作特性
Push-On
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
コンタクト定格電流(mA)
50