Panasonic コンデンサ 1200μF, ,6.3V dc, EEUFC0J122L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65222458 品番EEUFC0J122L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000〜5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm)8(Dia.)×20 直径(Φmm)8 高さ(mm)20 電圧(V)6.3dc 静電容量1200μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 等価直列抵抗(mΩ)15 , 16 , 65 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする