仕様FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。
寸法(mm)6.3(Dia.)×7.7
直径(Φmm)6.3
高さ(mm)7.7
電圧(V)6.3dc
寿命2000h
許容差±20%
静電容量330μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55