Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 受動部品その他関連用品
Panasonic コンデンサ 220μF, ,25V dc, ECEA1EN221U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
65222826
品番
ECEA1EN221U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
10(Dia.)×16
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
16
電圧(V)
25dc
寿命
1000h
静電容量
220μF
誘電正接
0.15%
漏れ電流(μA)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40