Panasonic コンデンサ 22μF, ,160V dc, EEUEE2C220

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65222878 品番EEUEE2C220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 〜 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm)10(Dia.)×20 直径(Φmm)10 高さ(mm)20 電圧(V)160dc 寿命8000h 許容差±20% 静電容量22μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする