Panasonic コンデンサ 470μF, ,6.3V dc, EEEFTJ471XAP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65223815 品番EEEFTJ471XAP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
仕様FT高温リフローシリーズ. パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 高い信頼性 長寿命 高リプル電流 表面実装. 用途. パナソニックFTシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、環境制御、ワイパー制御、ステアリングカラム、キーレスエントリなどの車載用途に適しています。 その他にエアバッグ制御やナビゲーションシステムなどの車載用途でも使用できます。 寸法(mm)6.3(Dia.)×7.7 直径(Φmm)6.3 高さ(mm)7.7 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)6.3dc 静電容量470μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする