仕様FT高温リフローシリーズ. パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 高い信頼性 長寿命 高リプル電流 表面実装. 用途. パナソニックFTシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、環境制御、ワイパー制御、ステアリングカラム、キーレスエントリなどの車載用途に適しています。 その他にエアバッグ制御やナビゲーションシステムなどの車載用途でも使用できます。
寸法(mm)6.3(Dia.)×7.7
直径(Φmm)6.3
高さ(mm)7.7
規格自動車:AEC-Q200
電圧(V)10dc
寿命2000h
静電容量330μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55