ポリマーコンデンサ,33μF,63V,E12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65224095 品番63SXE33M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
電圧(V)63 静電容量33μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール パッケージ/ケースE12 テクノロジー導電性ポリマーアルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする