HE1AN-S-DC48V Panasonic パワーリレー 48V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 65224190

Panasonic パワーリレー 48V dc SPST 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65224190品番HE1AN-S-DC48V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置長さ(mm)50取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)1200コイル電圧(V)48/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプねじスイッチング電流(A)30最大スイッチング電圧(AC V)277 ac最大スイッチング電圧(DC V)30最大スイッチング電源(AC kVA)8.31コイル電力(W)1.92最小動作温度(℃)-50ラッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする