Panasonic ポリマーコンデンサ,ZA,33μF,25V dc,EEHZA1E330R

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード65224680 品番EEHZA1E330R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ZAシリーズ. パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは、+105 ℃で10000時間の耐久性があります。. AEC-Q200認定 低ESR 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 最大80 V dcの高電圧に対する耐性あり 高い安全性 小型設計 表面実装. 用途. パナソニックZAシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、低漏洩電流と高信頼性が求められる用途に最適です。 主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。 寸法(mm)5(Dia)×5.8 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)25dc シリーズZA 許容差±20% 静電容量33μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーハイブリッド 等価直列抵抗(mΩ)80 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする