Panasonic コンデンサ 270μF, ,16V dc, EEEFKC271XSP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード65225319 品番EEEFKC271XSP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様FKSタイプV高温リフローシリーズ. PanasonicのFKS-Vアルミ電解コンデンサは、低インピーダンスで長寿命の、信頼性の高いソリューションです。 アルミホイル電解紙がアルミケースに収まっており、寿命は+105 ℃で2000時間です。 FKS-Vアルミ電解コンデンサはPanasonicのFKシリーズよりひとまわり小型です。 従来のコンデンサと性能は同じですが、ケースサイズが小さいので基板設計を小型化できます。. 特長. 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 AEC-Q200認定 低ESR 先進のフォイル技術 標準品は最大10 G、耐振動構造品は最大30 Gの衝撃に対応 環境に配慮. 製品用途の情報. FKS-Vアルミ電解コンデンサは電源での使用に最適です。 AEC-Q200認定で、車載用品での使用にも推奨されます。 主な用途にインバータ、整流回路、DC / DCコンバータなどがあります。 寸法(mm)6.3(Dia.)×7.7 直径(Φmm)6.3 奥行(mm)7.7 電圧(V)16dc 静電容量270μF 誘電正接0.16% RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解 等価直列抵抗(mΩ)340 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする