仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)12
寸法(mm)5.4×10.5×12
高さ(mm)10.5
奥行(mm)5.4
電圧(V)400dc
シリーズECQE(F)
許容差±5%
静電容量68nF
温度特性ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。
リード線径(Φmm)0.6
実装タイプスルーホール
リード間隔(mm)10