抵抗器, 1.5kΩ, 0612 (1632M), 0.75W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード65227236 品番ERJB2AF152V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
仕様Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、定格電力 1500 Ω 及び 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、 0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応 抵抗(kΩ)1.5 定格電力(W)0.75 許容差±1% パッケージ/ケース0612 (1632M) テクノロジー厚膜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする