Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.2W ERJP03F1002V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65227507 品番ERJP03F1002V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0603フォーマット耐サージ抵抗器、ERJP03 Series - 1 % (10 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P03耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.20 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJP03 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)0.2 許容差±1% 温度係数±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする