仕様多機能タイマリレー、 PM4H-A. 100 → 240 V ac 又は 24 V ac/dc 電圧入力 広い時間範囲:( 0.1 秒→ 500 時間) 16 種類の時間範囲から選択可能 高スイッチング容量( 5 A 、 250 V ac ) 2切換コンタクト 制御入力 x 3 :停止、信号、リセット DIN ハウジング 保護等級: IP50 制御パネルアセンブリ RS 品番用の 11 ピン接続ソケット(背面からアクセス可能) ; 403-869 403-869 フロントプレートアセンブリ用のフレームは別売り( RS 品番 ; 113-8487 113-8487 ). 8 種類の機能を選択できます. エネルギーの遅延 インパルスオン(遅延) インパルスオン(即時) チェンジャ( 1 )( 2 ) ドロップアウト遅延 インパルス遅延(ワンショット) イン / インパルスサイクル
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品PM4H-Aシリーズ