Panasonic 信号用リレー (ATX204SA), 2c接点, 24V dc, 4.114 kΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65228819 品番TX2SA-24V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
仕様UL / CSA. TX2シリーズ. この表面実装型基板用リレーは、2 Aの最大許容電流と高い耐電圧です。. 高い耐サージ電圧と耐電圧 高耐振性・高耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては ; 品番178-1918 品番178-1918 を参照 通信機器、計測機器、セキュリティ機器、医療機器などに最適 長さ(mm)15 寸法(mm)15×7.4×8.2 高さ(mm)8.2 取付方式基板実装 奥行(mm)7.4 接点構成DPDT コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション車載 ターミナルタイプ表面実装 最大スイッチング電圧(DC V)220 コイルと接点間の耐電圧(kV)2rms コイル抵抗(kΩ)4.114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする