Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V, 3.6nF, ERZV07D220

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65229677 品番ERZV07D220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量 材質ZNR 長さ(mm)31.5 厚さ(mm)4.6 寸法(mm)8.5(Dia.)×4.6 直径(Φmm)8.5 電流(A)クランプ:2.5 シリーズV 静電容量3.6nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)43 最大定格電圧(V)AC:14、直流:18 バリスタ電圧(V)22 最大サージ電流(A)500 リード間隔(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする