仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)12
寸法(mm)6.5×12×12
高さ(mm)12
奥行(mm)6.5
電圧(V)250dc
シリーズECQE
許容差±10%
静電容量330nF
温度特性ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
実装タイプスルーホール
最大動作温度(℃)105
リード間隔(mm)10