仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
材質ZNR
長さ(mm)34.5
厚さ(mm)5
寸法(mm)11.5(Dia.)×5
直径(Φmm)11.5
電流(A)クランプ:5
シリーズV
静電容量6.3nF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)65
最大定格電圧(V)AC:20、直流:26
バリスタ電圧(V)33
最大サージ電流(A)1000
リード間隔(mm)7.5