Panasonic ポリプロピレンフィルムコンデンサ,220nF,±20%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65230648 品番ECPU1C224MA5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×0.8 高さ(mm)0.8 奥行(mm)1.6 シリーズECPU (A) 許容差±20% 静電容量220nF RoHS指令(10物質対応)対応 特性ECPU (A)シリーズ. パナソニックのECPU (A)フィルムコンデンサは、内部電極と積層誘電体を備えたモールドレス構造が特長です。 このフィルムコンデンサは、静電容量値が最大1.0 μFで、低ESRを実現しています。. リフローはんだ付け専用 小型3225パッケージサイズ. 用途. このフィルムコンデンサに適した用途には、ノイズ抑制、カップリングなどがあります。 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする