コンデンサ 330μF, ,10V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 特性FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。 注文コード65231786 品番EEEFK1A331P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は特性など6種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)8(Dia.)×10.2 直径(Φmm)8 電圧(V)10dc 許容差±20% 静電容量330μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする