Panasonic SMDレジスタ, 6.8kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD6801X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード65231917 品番ERJ2RHD6801X
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ 抵抗(kΩ)6.8 定格電力(W)0.063 許容差±0.5% 温度係数±50ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする