Panasonic タクタイルスイッチ SPST スルーホール実装 モーメンタリ 8.9 x 5.7mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード65232958 品番ESE20C343
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
仕様末端様式:はんだ 長さ(mm)8.9 幅(mm)5.7 寸法(mm)8.9×5.7 アクチュエータの種類レベル 接点構成SPST 動作特性モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 特性ESE20C タイプは自動車用途に最適です。. パナソニックプッシュスイッチ - ESE及びESBシリーズ. パナソニックESE及びESBシリーズプッシュスイッチは、スルーホール基板実装に適したストレートピン又は成形ピン付きシグナルスイッチです。 このプッシュスイッチシリーズは、1極 / 2極、ロングトラベル、幅広い作動力、広い電流範囲、及び自動車用途向けに特に設計されたタイプなどの特徴を備えています。 ESE20C 及び ESE20D タイプは、操作時に操作感があるモメンタリ(非ロック)アクションを採用したSPSTプッシュスイッチです。 これらには、2.5 mmのフルストローク、2〜4 Nの作動力、12.5 / 17.5 mmのボディ全高、及びディップはんだ付けに最適なストレート端子 / 成形端子を選択可能という特徴があります。 ESE20C タイプは自動車用途向けに設計されています。 ESB32 タイプ(品番 ; 756-1369 756-1369 )は、ラッチ(セルフロック)機構を備えたDPNOプッシュスイッチです。 これには、2.5 mmのフルストローク、3.5 Nの作動力、25 mmのボディ全高、及びディップはんだ付けに最適な成形端子という特徴があります。 ESB30 タイプ(品番 ; 756-1366 756-1366 )は、ラッチ(セルフロック)機構、3.5 mmのフルストローク、2 Nの作動力、及び20.5 mmのボディ全高という特徴があるノンショートDPDTプッシュスイッチです。 ディップはんだ付けに最適な成形端子を用意しています。 ESB33 タイプ(品番 ; 756-1363 756-1363 )は、ラッチ(セルフロック)機構を備えたノンショートDPDTプッシュスイッチです。 これには、2.3 mmのフルストローク、3 Nの作動力、13.5 mmのボディ全高、及びウエーブはんだ付けに最適なストレート端子という特徴があります。 動作温度範囲(℃)-30 → +80 実装タイプスルーホール実装 コンタクト定格電流(mA)100@14Vdc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする