仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質ZNR
長さ(mm)44.5
厚さ(mm)5.1
寸法(mm)21.5(Dia.)×5.1
直径(Φmm)21.5
電流(A)クランプ:20
シリーズV
静電容量40nF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)36
最大定格電圧(V)AC:11、直流:14
バリスタ電圧(V)18
最大サージ電流(A)3000
リード間隔(mm)10