Panasonic パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様UL、CSA、VDE、SEMKO、SEV. JWシリーズリレー. このコンパクトな基板実装パワーリレーは、シール構造で、共通の熱フットプリントを採用し、高いサージ耐電圧に対応しています。 主な用途には、家庭用電化製品、事務機器、産業用機械などがあります。. 長寿命及び高い破壊電圧を備えたモノステーブルパワーリレー 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 寸法: H 20 x W 28.6 x D 12.8 mm 注文コード65233396 品番JW1FSN-DC24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、CSA、VDE、SEMKO、SEV. JWシリーズリレー. このコンパクトな基板実装パワーリレーは、シール構造で、共通の熱フットプリントを採用し、高いサージ耐電圧に対応しています。 主な用途には、家庭用電化製品、事務機器、産業用機械などがあります。. 長寿命及び高い破壊電圧を備えたモノステーブルパワーリレー 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 寸法: H 20 x W 28.6 x D 12.8 mm 長さ(mm)28.6 取付方式基板実装 極数1 接点構成SPDT 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)1100 コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール 最大スイッチング電源(DC W)300 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする