仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
規格自動車:AEC-Q200
シリーズERJ8BQ
定格電力(W)0.5
抵抗(MΩ)300
許容差±1%
温度係数±250ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース1206 (3216M)
テクノロジー厚膜
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55