WA-MBP 大容量マルチエコバッグ グリーンクロス 65234479 WA-MBP 大容量マルチエコバッグ グリーンクロス 65234479 WA-MBP 大容量マルチエコバッグ グリーンクロス 65234479 WA-MBP 大容量マルチエコバッグ グリーンクロス 65234479

大容量マルチエコバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65234479 品番 WA-MBP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

内側アルミ蒸着で保冷効果があります。
持ち手の長さを調節できます。
冷気も荷物もしっかりキープする巾着タイプです。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
防水性にもすぐれた丈夫な素材を使用しています。
買い物かごにピッタリサイズ。
レジかごに直接セットできる約30Lの大容量エコバッグです。

材質表地:ポリエステル、裏地:アルミ蒸着シート 黒ピンク 質量(g)400 容量(L)約30 耐荷重(kg)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×300×270 ポケット数外部ポケット×1、内部ポケット×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※熱に弱い素材ですので、熱いものをいれたり火のそばで使用しないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする