LEDクリップライト 昼白色 ホワイト 充電式 3段階調光 フレキシブルアーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65235077 品番LTC-LC16R-W
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

コードレス充電式なので、コンセントがない場所でも使用できる
クリップではさんでも、机などに置いても使える
3段階調光
スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすい
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
USB電源(ACアダプター別売)
照度は約1000ルクス(直下25cm/100%点灯時)
全光束…約200ルーメン(100%点灯時)

付属品専用USBケーブル(ケーブル長…約1m)、保証書付取扱説明書 質量(g)190(専用USBケーブルを除く) 消費電力(W)5 スイッチ100%-40%-10%-OFF 全光束(Lm)【ACアダプター使用時】300(100%点灯時)【リチウム充電池使用時】200(100%点灯時) ※初期値・満充電時・周囲温度25℃の場合 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×260×260(通常使用時) 光源LED×12灯(交換不可)/昼白色 使用電源ACアダプター使用時…出力5V 2A以上のUSBポート、リチウム充電池使用時…3.7V/1200mAh(交換不可) 充電時間2.5時間(点灯せずに充電した場合) エネルギー消費効率(Lm/W)【ACアダプター使用時】60【リチウム充電池使用時】40 取付可能厚(mm)【クリップ】15〜35 色(本体)ホワイト 照度(Lux)ACアダプター使用時…1500ルクス(直下25cm/100%点灯時)、リチウム充電池使用時…1000ルクス(直下25cm/100%点灯時) ※初期値・満充電時・周囲温度25℃の場合 使用場所屋内専用 点灯時間100%点灯時:2.5時間、 40%点灯時:5時間 、10%点灯時:18時間(リチウム充電池使用時)
取扱説明書:(1.75MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする