LC-S18A7 LEDヘッドランプ 175lm モーションセンサー 防水IPX4 軽量 オーム電機 65235120

LC-S18A7 LEDヘッドランプ 175lm モーションセンサー 防水IPX4 軽量 オーム電機 65235120
LC-S18A7 LEDヘッドランプ 175lm モーションセンサー 防水IPX4 軽量 オーム電機 65235120
LC-S18A7 LEDヘッドランプ 175lm モーションセンサー 防水IPX4 軽量 オーム電機 65235120
LC-S18A7 LEDヘッドランプ 175lm モーションセンサー 防水IPX4 軽量 オーム電機 65235120
LC-S18A7 LEDヘッドランプ 175lm モーションセンサー 防水IPX4 軽量 オーム電機 65235120

LEDヘッドランプ 175lm モーションセンサー 防水IPX4 軽量

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65235120品番LC-S18A7
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

手をかざして点灯・消灯
モーションセンサースイッチ搭載
スポット点灯
明るさ2段階調光
赤色点灯と赤色点滅機能付き
ヘッド部角度調整可能
明るさ175ルーメン(HIGHモード)
連続点灯 約2.5~7.5時間
IPX4の防水仕様
照射距離は40m
軽量ボディ

質量(g)38(電池別)電源単3形乾電池1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×29×35保護等級IPX4光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系LED1個(交換不可)連続点灯時間HIGHモード:2.5時間、LOWモード:7.5時間、赤色点灯モード:3時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光束(Lm)【HIGH】175【LOW】60照射距離(m)40
取扱説明書:(1.33MB)
注意
※JIS/IEC保護等級(JIS C0920:2003)…水の飛まつに対して保護する(定義…あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする