Panasonic コンデンサ 680μF, ,16V dc, EEEFK1C681P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65235600 品番EEEFK1C681P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。 寸法(mm)10(Dia.)×10.2 直径(Φmm)10 高さ(mm)10.2 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)16dc 寿命2000h 静電容量680μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする