Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,22μF,35V dc,35SVPF22M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65236555 品番35SVPF22M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 長さ(mm)5.9 寸法(mm)6.3(Dia)×5.9 電圧(V)35dc シリーズSVPF 許容差±20% 静電容量22μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)35 リップル電流(A)2.6 電解質の種類ソリッド 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする