NLEH08053E-LC 【安心の5年保証付き】コンパクトLEDシーリング(調光調色) 東芝 65236897

メイン画像

NLEH08053E-LC 【安心の5年保証付き】コンパクトLEDシーリング(調光調色) 東芝 65236897
NLEH08053E-LC 【安心の5年保証付き】コンパクトLEDシーリング(調光調色) 東芝 65236897
NLEH08053E-LC 【安心の5年保証付き】コンパクトLEDシーリング(調光調色) 東芝 65236897
NLEH08053E-LC 【安心の5年保証付き】コンパクトLEDシーリング(調光調色) 東芝 65236897
NLEH08053E-LC 【安心の5年保証付き】コンパクトLEDシーリング(調光調色) 東芝 65236897
NLEH08053E-LC 【安心の5年保証付き】コンパクトLEDシーリング(調光調色) 東芝 65236897
NLEH08053E-LC 【安心の5年保証付き】コンパクトLEDシーリング(調光調色) 東芝 65236897
NLEH08053E-LC 【安心の5年保証付き】コンパクトLEDシーリング(調光調色) 東芝 65236897
NLEH08053E-LC 【安心の5年保証付き】コンパクトLEDシーリング(調光調色) 東芝 65236897

【安心の5年保証付き】コンパクトLEDシーリング(調光調色)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台適用畳数~8注文コード65236897品番NLEH08053E-LC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

シンプルなデザインでどんなお部屋にも馴染みの良いLEDシーリングライトです。発光部のレンズ設計でセード面がムラなく均一できれいに光る「光学レンズ設計」を採用。ムダなくきれいに光って、明るさも色も変えられる調光調色機能付きです。子ども部屋・寝室・ワンルームなどにも最適です。シンプルでわかりやすく使いやすいリモコン付き。

仕様【調光】約5~100%質量(kg)梱包込み1.32品番【リモコン】NLER005LC全光束(Lm)3800(8畳センター値)平均演色評価数Ra85機能電球色~昼光色色温度(K)2700~6500保証期間5年(セード・リモコンは1年)※消耗品(電池等)は対象外ですエネルギー消費効率(Lm/W)125直径×高さ(mm)340×90適用畳数~8調光範囲【LED常夜灯】6段階
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする