仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)28
寸法(mm)28×15×22
高さ(mm)22
奥行(mm)15
電圧(V)400dc
許容差±5%
静電容量1μF
温度特性ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性メタライズドポリプロピレン、高周波向け、ECWFシリーズ、400 V. メタライズドポリプロピレン被膜を使用する無誘導性構造 耐火性エポキシプラスチックコーティング 低損失 優れた周波数特性 主な用途: 高周波数、高電流回路
実装タイプスルーホール
最小動作温度(℃)-25
リード間隔(mm)25