スワン電器
スワン電器の 照明器具
スワン電器の 住宅・店舗照明
スワン電器の ペンダントライト
LED洋風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65236967
品番
PE-1010CL-HK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
使うお部屋を選ばないシンプルなデザインの洋風ペンダントライトです。直径45cm半透明セード、LED一体型、40000時間の長寿命です。
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
31
スイッチ
引きひもスイッチ
平均演色評価数
Ra82
エネルギー消費効率(Lm/W)
106
光束(Lm)
3300
LED寿命(時間)
40000
光色
昼光色
直径×高さ(mm)
450×110
適用畳数
〜6