Panasonic シグナルリレー SPDT 24V dc TQ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65237158 品番TQ2SA-24V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
仕様UL、CSA. スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。. TQ2 シリーズ. これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。. フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適 寸法(mm)14×9×5.6 高さ(mm)5.6 取付方式表面実装 奥行(mm)9 接点構成SPDT コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)1 最大スイッチング電流(DC A)1 最大スイッチング電圧(DC V)110 最大クランピング電圧(V)125/ac 最大スイッチング電源(DC W)30 最大動作温度(℃)70 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする