Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, ECEA1HKA4R7

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード65238348 品番ECEA1HKA4R7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様KAシリーズ. 基板用途向けに設計された低プロファイルミニチュアコンデンサ 寸法(mm)4×7 直径(Φmm)4 高さ(mm)7 電圧(V)50dc 寿命1000h 許容差±20% 静電容量4.7μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする