ワンピース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65238796 品番 ワンピースNO3
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

サロンワークでの動作を美しく軽快に魅せながら華やかさと品格をプラス。Veriellaは接客のプロフェッショナルのために作られた特別なユニフォームです。シンプルでベーシックなデザインに可愛らしさをプラスしたワンピース。深みのあるネイビーが上品でありながら、襟を丸く飾りボタンをポイントにした可愛らしさを兼ね備えたデザイン。撥水・撥油加工に優れオイル染みしにくい生地は、オイルトリートメントやリフレクソロジーにも汚れにくく長く着用いただけます。

仕様バックファスナー、胸ポケット、両サイドポケット、背中タック、バックスリット ネイビー×クリーム サイズLL 胸囲(cm)104 ウエスト(cm)92 肩幅(cm)41.5 袖丈(cm)24.5 着丈(cm)96 機能撥水・撥油加工、制電 ヒップ(cm)112 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする