Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEEHD1H101P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65240554 品番EEEHD1H101P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
仕様HDシリーズ. パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 〜 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、インバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、基地局、非接触充電、PC、データセンタなどのICT用途が挙げられます。 HDシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、車載用途のインフォテインメント、コンフォートアクセサリ、セーフティなどがあります。 寸法(mm)10(Dia.)×10.2 直径(Φmm)10 高さ(mm)10.2 電圧(V)50dc 寿命5000h 許容差±20% 静電容量100μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする