Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,47nF,±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード65240606 品番ECQE4473JF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)12 寸法(mm)5×8.3×12 高さ(mm)8.3 奥行(mm)5 電圧(V)400dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量47nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 リード線径(Φmm)0.6 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする