仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
長さ(mm)30
厚さ(mm)4.5
寸法(mm)7(Dia.)×4.5
直径(Φmm)7
電流(A)クランプ:1
シリーズV
静電容量700pF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)86
エネルギー(J)1.2
最大定格電圧(V)AC:25、直流:31
バリスタ電圧(V)39
最大サージ電流(A)250
リード間隔(mm)5