Panasonic SMDレジスタ, 33Ω, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RKD33R0X

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード65242435 品番ERJ2RKD33R0X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、軽量 / 小型ソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 これらの汎用抵抗器に適したその他の用途には、コンピュータ、計器、ビデオカメラ、時計、ポケット電卓、テレビチューナー、通信機器が含まれています。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ 定格電力(W)0.063 抵抗(Ω)33 許容差±0.5% 温度係数±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする