仕様IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV. SMTトランジェントサプレッサ - EZJSシリーズ. パナソニックEZJS積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。. フローはんだ付け不要 IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV規格に適合する高い静電気耐性 バイポーラ 1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換可能 30 kV接触放電. 用途. このバリスタは、ESD抑制に適しています。
材質金属
長さ(mm)1.6
厚さ(mm)1.25
奥行(mm)0.8
シリーズEZJS
静電容量1.8nF
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603 (1608M)
最大定格電圧(V)直流:30
バリスタ電圧(V)50
最大サージ電流(A)25