Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD2201V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード65242995 品番ERJ6RBD2201V
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 0805型抵抗器、ERJ6Rシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. 低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ 抵抗(kΩ)2.2 定格電力(W)0.1 許容差±0.5% 温度係数±50ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805 (2012M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする