ポリマーコンデンサ,330μF,6.3V,F8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65243799 品番6SVP330M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 電圧(V)6.3 静電容量330μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケースF8 テクノロジー導電性ポリマーアルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする