仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)23寸法(mm)23×14.5×21.5高さ(mm)21.5奥行(mm)14.5電圧(V)400dc許容差±5%静電容量470nF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリプロピレン、高周波向け、ECWFシリーズ、400 V. メタライズドポリプロピレン被膜を使用する無誘導性構造 耐火性エポキシプラスチックコーティング 低損失 優れた周波数特性 主な用途: 高周波数、高電流回路リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)20