Panasonic ポリプロピレンフィルムコンデンサ,16V dc,1μF,±20%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65244018 品番ECPU1C105MA5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×2.5×1.4 高さ(mm)1.4 奥行(mm)2.5 電圧(V)16dc シリーズECPU (A) 許容差±20% 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性ECPU (A)シリーズ. パナソニックのECPU (A)フィルムコンデンサは、内部電極と積層誘電体を備えたモールドレス構造が特長です。 このフィルムコンデンサは、静電容量値が最大1.0 μFで、低ESRを実現しています。. リフローはんだ付け専用 小型3225パッケージサイズ. 用途. このフィルムコンデンサに適した用途には、ノイズ抑制、カップリングなどがあります。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1210 抑制クラスX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする