Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の ソリッドステート・リレー
Panasonic フォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQW214
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65244045
品番
AQW214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
タイプ
入力電流:DC
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
PhotoMOSリレーGU (各種バリエーション) DIPタイプ. 微小アナログ信号制御可能、汎用向け
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール実装
出力デバイス
MOSFET
最大入力電流(mA)
50
絶縁電圧(V)
1500