Panasonic コンデンサ 1000μF, ,16V dc, EEUFR1C102LB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65244858 品番EEUFR1C102LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 寸法(mm)8×20 直径(Φmm)8 電圧(V)16dc シリーズFR 静電容量1000μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする