単四型充電池 Panasonic ニッケル水素電池 1.2V, 730mAh

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65245104 品番HHR-70AAA1Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年10月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
サイズ単四形 容量730mAh 端子形状タグ 公称電圧(V)1.2 電池ニッケル水素電池 特性NiMH batteries with and without solder tags. Rechargeable NiMH batteries Continuous charge → +45 ℃ 動作温度範囲(℃)-10 → +65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする