パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:80 mA 最大負荷電圧:400 V 基板実装, AQW214S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65245278 品番AQW214S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様UL / C-UL に適合. AQW シリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 寸法(mm)9.37×4.4×2.1 取付方式基板実装 接点構成DPST 最大負荷電流(mA)80 RoHS指令(10物質対応)対応 最小負荷電流(A)0.08 最大ターンオン時間0.5ms 出力装置MOSFET 最大電圧制御(V)1.5 最大動作温度(℃)85 最大負荷電圧(V)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする